Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 15401-02 Outdoor Kamerarucksack mit Rasterschaumstoff, Fotorucksack groß | 47,5 x 38 x 22,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Outdoor Fotorucksack
HMF Outdoor Fotorucksack
HMF 15401-02 Outdoor Kamerarucksack mit Rasterschaumstoff, Fotorucksack groß | 47,5 x 38 x 22,5 cm
HMF 15401-02 Outdoor Kamerarucksack mit Rasterschaumstoff, Fotorucksack groß | 47,5 x 38 x 22,5 cm
HMF 15401-02 Outdoor Kamerarucksack mit Rasterschaumstoff, Fotorucksack groß | 47,5 x 38 x 22,5 cm
HMF 15401-02 Outdoor Kamerarucksack mit Rasterschaumstoff, Fotorucksack groß | 47,5 x 38 x 22,5 cm
HMF 15401-02 Outdoor Kamerarucksack mit Rasterschaumstoff, Fotorucksack groß | 47,5 x 38 x 22,5 cm
Artikel-Nr.:
     C195-15401-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     15401-02
EAN/GTIN:
     4010537154127
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche

Der HMF Outdoor Kamerarucksack bietet optimalen Schutz und hohen Tragekomfort beim Transport von empfindlichem Fotoequipment unter extremen Bedingungen.

  • Ideal zum Transport von empfindlichen Gegenständen wie Kameras, Objektive und Drohnen
  • Gepolsterte, verstellbare Schultergurte mit Hüft- und Brustgurt sorgen für hohen Tragekomfort
  • Ein gepolsterter Rückenbereich bietet zusätzlichen Halt und Stabilität
  • Abnehmbares Tragesystem ermöglicht schnellen Umbau vom Fotorucksack zum Kamerakoffer
  • Sehr robuster und hochwertig verarbeiteter Hartschalenkoffer aus schlagfestem Kunststoff (Polypropylen) in Schwarz
  • Wasserdicht und staubdicht dank Gummidichtung und vier Schnappverschlüssen
  • Sicherer Transport dank Noppenschaumstoff im Deckel und herausnehmbaren Rasterschaumstoffmatten im Boden
  • 3 x Rasterschaumstoff im Boden mit perforiertem, vorgestanztem Raster zur einfachen individuellen Anpassung
  • Ventilschraube zum Druckausgleich beim Transport im Flugzeug
  • Zwei Ösen zum Abschließen oder Versiegeln passend für Vorhängeschlösser
  • Zusätzliche Gurte zur Befestigung eines Stativs oder einer Isomatte
  • Solide Tragegriffe zum Einklappen
  • Standfüße aus Kunststoff für einen geraden Stand

Abmessungen (B x T x H):

  • Koffer außen: 47,5 x 38 x 22,5 cm (inkl. Rucksack-Tragesystem) | 46,5 x 36 x 20,5 cm (inkl. Griffe u. Verschlüsse)
  • Koffer innen: 41 x 29,5 x 18 cm | Höhe Unterteil: 15 cm | Höhe Deckel: 3 cm
  • Noppenschaumstoff (H): 30 mm
  • Rasterschaumstoff (H): 40 mm | Raster: 15 x 15 mm | Randbreite: 15 mm
  • Schaumstoffboden (H): 10 mm

Gewicht: 4,4 kg

Lieferumfang:

  • 1 x HMF Outdoor Fotokoffer
  • 1 x Rucksack-Tragesystem
  • 1 x 30 mm (H) Noppenschaumstoff
  • 3 x 40 mm (H) Rasterschaumstoff
  • 1 x 10 mm (H) Schaumstoffboden

Hinweise:

  • Die Lieferung erfolgt ohne Vorhängeschloss.
  • Der Koffer sollte bei längerer Lagerung regelmäßig gelüftet werden, da durch den luftdichten Verschluss die Gefahr von Schimmelbildung besteht.
  • Beim Transport im Flugzeug muss die Ventilschraube des Koffers etwas herausgedreht werden, damit der Koffer durch den Druckunterschied nicht beschädigt wird. Anschließend muss das Druckausgleichsventil wieder fest verschlossen werden, damit der Inhalt des Koffers vor Feuchtigkeit geschützt bleibt.
Weitere Informationen:
Breite:
47,5 cm
Höhe:
22,5 cm
Tiefe:
33 cm
Gewicht:
4,3 kg
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, camcordertasche, kamerarucksack, fotorucksack, rucksack, kamerakoffer, wasserdicht, kamera, backpack, groß, wandern, drohne, hardcase, outdoor, koffer, kameratasche, camera, transportkoffer, schutzkoffer, kunststoffkoffer, fotokoffer, schaumstoff, universalkoffer, schaumstoffeinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 111,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,74*
€ 131,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,86*
€ 120,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
1451-10
€ 4,76*
Ähnlich
HMF
1451-100
€ 15,44*
Ähnlich
HMF
1451-25
€ 5,82*
Ähnlich
HMF
1451-30
€ 7,92*
Ähnlich
HMF
1451-45
€ 8,22*
Ähnlich
HMF
1451-50
€ 9,33*
Ähnlich
HMF
1451-60
€ 10,01*
Ähnlich
HMF
1451-70
€ 11,04*
Ähnlich
HMF
1451-80
€ 12,20*
Ähnlich
HMF
1451-90
€ 14,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.