Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF 14902-02 Werkzeugkiste leer, Alu Angelkoffer, Tragegurt, 36,5 x 35 x 22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF 14902-02 Werkzeugkiste leer, Alu Angelkoffer, Tragegurt, 36,5 x 35 x 22 cm
HMF 14902-02 Werkzeugkiste leer, Alu Angelkoffer, Tragegurt, 36,5 x 35 x 22 cm
HMF 14902-02 Werkzeugkiste leer, Alu Angelkoffer, Tragegurt, 36,5 x 35 x 22 cm
HMF 14902-02 Werkzeugkiste leer, Alu Angelkoffer, Tragegurt, 36,5 x 35 x 22 cm
HMF 14902-02 Werkzeugkiste leer, Alu Angelkoffer, Tragegurt, 36,5 x 35 x 22 cm
HMF 14902-02 Werkzeugkiste leer, Alu Angelkoffer, Tragegurt, 36,5 x 35 x 22 cm
Artikel-Nr.:
     C195-14902-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     14902-02
EAN/GTIN:
     4010537149222
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugkasten hmf

Die hochwertige HMF Werkzeugkiste mit verstärktem Aluminiumrahmen ist ideal zur Aufbewahrung und Transport diverser Gegenstände.

  • sicherer Transport durch gepolsterten Innenraum, Deckel und Innenwand sind mit hochwertigen Moosgummi ausgepolstert
  • universell einsetzbar, ideal als Werkzeugkoffer, Angelkoffer, Nähkoffer, Etagenkoffer, Fotokoffer, Kosmetikkoffer geeignet
  • stoßfeste, abgerundete Ecken und verstärkter Aluminiumrahmen sorgen für hohe Stabilität und besten Schutz für sämtliche Gegenstände
  • geräumiges Innenfach zur individiuellen Aufteilung: Trennwände können nach Bedarf verschoben werden, sodass kleine und / oder große Gegenstände im Koffer Platz finden (inkl. 8 Einlegetrennwände)
  • 3 Ebenen zur übersichtlichen Sortierung der Aufbewahrungsgegenstände
  • hoher Tragekomfort durch ergonomischen, solide verarbeiteten Tragegriff
  • zusätzlich ausgestattet mit einem praktischen Schultergurt, sodass der Koffer bequem über der Schulter getragen werden kann (Schultergurt verlängerbar auf bis zu ca. 120 cm)
  • ausgestattet mit vier Standfüßen / Bodengleitern für hohe Standfestigkeit und Vermeidung von Kratzern auf dem Boden
  • zwei abschließbare Scharniere (simples einheitliches Schloss) zum Schutz vor direktem Zugriff
  • hochwertige Aluminiumoptik in schwarz

Gewicht: 3,00 kg
Abmessungen:
Außen (B x H x T): 36,5 x 35 x 22 cm (Breite inkl. Gurtbefestigung ca. 37,5 cm, Höhe mit Griff und Standfüße ca.: 38 cm)
Innen Bodenfach (B x H x T): 35 x 21 x 20,5 cm

Weitere Informationen:
Breite:
365
Höhe:
350
Tiefe:
220
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, werkzeugkiste, werkzeugkoffer, angelkoffer, etagenkoffer, aufbewahrungsbox, universalkoffer, transportkoffer, aluminiumbox, alukoffer, transportbox, hmf, aufbewahrungskoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HMF
14502-02
ab € 38,05*
Ähnlich
HMF
14601-02
ab € 32,18*
Ähnlich
HMF
14702-09
ab € 24,08*
Ähnlich
HMF
14901-02
ab € 30,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.