Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Geldkassette Münzeinsatz 15 x 11 x 7,5 cm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geldkassette Münzeinsatz 15 x 11 x 7,5 cm, rot
Geldkassette Münzeinsatz 15 x 11 x 7,5 cm, rot
HMF Geldkassette Münzeinsatz 15 x 11 x 7,5 cm, rot
HMF Geldkassette Münzeinsatz 15 x 11 x 7,5 cm, rot
Artikel-Nr.:
     C195-10215-03
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     10215-03
EAN/GTIN:
     4010537121532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelmünzbehälter
Münzeinsätze
Münzrille
Geld-Kassette

Die 15 cm Geldkassette von HMF überzeugt durch einen herausnehmbaren Münzeinsatz und hohe Qualität.

- Herausnehmbaren Münzeinsatz
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel
- Nahtlos gezogenes Stahlblech
- Einliegender Griff am Deckel
- Kratzfest pulverbeschichtet

Gewicht: 0,6 kg
Abmessungen Geldkassette (L x B x H): 15 x 12 x 8 cm

Weitere Informationen:
Länge:
150
Breite:
110
Höhe:
75
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Rot
Anzahl Münzfächer:
2
Anzahl Scheinfächer:
1
Material des Gehäuses:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet
Material des Münzeinsatzes:
Bruchsicherer Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Geldkassette, Geldtransportkassette, Geldzählkassette, einzelmünzbehälter hmf, einzelmünzbehälter, Kassette, Euro-Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.