Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 25 x 18 x 9 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 25 x 18 x 9 cm, schwarz
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 25 x 18 x 9 cm, schwarz
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 25 x 18 x 9 cm, schwarz
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 25 x 18 x 9 cm, schwarz
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 25 x 18 x 9 cm, schwarz
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 25 x 18 x 9 cm, schwarz
HMF Geldkassette mit Euro-Münzzählbrett, Geldzählkassette 25 x 18 x 9 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C195-10022-02
Hersteller:
     HMF
Herst.-Nr.:
     10022-02
EAN/GTIN:
     4010537002220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Die 25 cm Geldzählkassette von HMF dient ideal zum Kassieren und Sortieren von Münzgeld und Scheingeld.

- Herausnehmbares Euro- Münzzählbrett (22,5 x 11 x 2 cm) mit 8 Fächern für 1 Cent - 2 Euro Münzen
- Geldscheinmulde mit 3 Banknotenfächern
- Nahtlos gezogenes Stahlblech
- Sicherheitszylinderschloß mit 2 Schlüssel
-Pulverbeschichtet in silber

Gewicht: 1,5 kg
Abmessungen Geldkassette (L x B x H): 25 x 18 x 9 cm

Weitere Informationen:
Länge:
250
Breite:
180
Höhe:
90
Schlossart:
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Farbe:
Schwarz
Anzahl Münzreihen:
8
Anzahl Scheinfächer:
3
Währung:
Euro
Material des Gehäuses / des Münzeinsatzes:
Nahtlos gezogenes Stahlblech, kratzfest pulverbeschichtet / Bruchsicherer Kunststoff
Besonderheiten:
Leichte Münz-Entnahme durch Schrägstellung des Einsatzes
Weitere Suchbegriffe: geldzählkassette hmf, geld kassette, Geldzählkassetten, Zählkassette, Münzkassette, Kassette, Euro-Geldkassette, Geld, Sparen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.