Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrklemme RK 22 (7876693628)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7876693628
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7876693628
EAN/GTIN:
     4003665403847
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
PL
Länge (Verpackung):
1.500 cm
Breite (Verpackung):
3.000 cm
Höhe (Verpackung):
4.000 cm
Bruttogewicht:
0.005 kg
BAA059001:
7876693628 ; statistische Warennummer: 39269097900 ; Ursprungsland: PL
BAA271001:
4003665403847
Weitere Suchbegriffe: elektra beckum metabo ersatzteile, klemmschellen, Rohrleitung, Druckluft
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.