Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrklemme RK 15 (7876693610)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-7876693610
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     7876693610
EAN/GTIN:
     4003665403830
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
PL
Länge (Verpackung):
1.500 mm
Breite (Verpackung):
12.000 mm
Höhe (Verpackung):
7.000 mm
Bruttogewicht:
0.004 kg
BAA059001:
7876693610 ; statistische Warennummer: 84149000900 ; Ursprungsland: PL
BAA271001:
4003665403830
Weitere Suchbegriffe: elektra beckum metabo ersatzteile, klemmschellen, Rohrleitung, Druckluft
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.