Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-SP-Kassette 4-teilig (625580000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-625580000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625580000
EAN/GTIN:
     4007430181176
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
4-teilig in Kunststoffkassette, Ø 5, 6, 8,10 mm, L= 160 mm
SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze; Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf ; Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport; Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit; Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze
Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf
Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport
Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit
Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
SDS-plus Bohrer mit hochwertiger Hartmetall-Bohrspitze | Dynamischer, meißelförmiger Bohrkopf | Großvolumige S-Spiralgeometrie für schnellen Bohrmehltransport | Gute Bohrleistungen bei guter Standzeit | Zum Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
2.000 cm
Breite (Verpackung):
5.500 cm
Höhe (Verpackung):
19.500 cm
Bruttogewicht:
0.267 kg
BAA059001:
625580000 ; statistische Warennummer: 82075030000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 2.000 cm; Breite (Verpackung): 5.500 cm; Höhe (Verpackung): 19.500 cm; Bruttogewicht: 0.267 kg; AAC509f001: 5 ; AAC510f001: 10
BAA271001:
4007430181176
Weitere Suchbegriffe: Bohrerset, Hammerbohrersatz, hammerbohrersatz metabo, bohrer satz, bohrersatz 4er, SDS, Hammerbohrer, Betonbohrer
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 7,43* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.