Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftpolierschwamm fein 160x25 mm (624968000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-624968000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     624968000
EAN/GTIN:
     4007430126559
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
Baumwollpolierscheibe
Zum Polieren von Lacken
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Zum Polieren von Lacken
Durchmesser:
160 mm
Dicke:
25 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
BG
Länge (Verpackung):
2.500 cm
Breite (Verpackung):
20.000 cm
Höhe (Verpackung):
25.500 cm
Bruttogewicht:
0.041 kg
BAA059001:
624968000 ; statistische Warennummer: 40161000900 ; Ursprungsland: BG ; Länge (Verpackung): 2.500 cm; Breite (Verpackung): 20.000 cm; Höhe (Verpackung): 25.500 cm; Bruttogewicht: 0.041 kg; AAA040f001: 200 ; AAA002f001: 25
BAA271001:
4007430126559
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
623288000
ab € 14,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.