Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltautomatik ALV 10 / 400 V (0913014634)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0913014634
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0913014634
EAN/GTIN:
     4003665179568
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Einschaltautomatik
metabo einschaltautomatik
cee stromverteiler
2 Wechselstromsteckdosen (230 V)
2 Drehstromsteckdosen (400 V)
Netzanschluss mit Phasenwender
Netzspannung: 220-240 V / 380-400 V
4 Anschraubmöglichkeiten M5 x 7,2 mm
Automatische Ein- und Ausschaltung der Späneabsauganlage, nachdem die Holzbearbeitungsmaschine ein- bzw. ausgeschaltet wurde
Zeitverzögert, dadurch wird auch der Reststaub abgesaugt
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230/400V
Netzfrequenz:
50 - 60 Hz
Absicherung:
T 16 A
Maße:
235 x 106 x 155 mm
geeignet für:
SPA 1000 / SPA 1700 D / SPA 2000 D / SPA 1100 / SPA 1701 W / SPA 2001 W / SPA 2001 D / SPA 1101 / SPA 1702 W / SPA 2002 W / SPA 2002 D / SPA 1200
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
16.800 cm
Breite (Verpackung):
20.700 cm
Höhe (Verpackung):
28.800 cm
Bruttogewicht:
1.367 kg
BAA059001:
0913014634 ; statistische Warennummer: 85369095000 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4003665179568
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,64*
€ 430,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,12*
€ 426,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,42*
€ 411,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,78*
€ 403,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,29*
€ 376,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.