Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmkugel Ø 150mm für Saugschlauch-Garnituren (0903061367)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0903061367
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0903061367
EAN/GTIN:
     4003665420851
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Zum Anschluss an die Saugschlauch-Garnituren Standard und Profi
Schwimmkugel PE / 2 Oesen, Ø 150 mm
Edelstahl Ring, VA
Geeignet zum Saugen aus Zisterne, Teich oder Bachlauf
Verhindert das Ansaugen von Schmutzpartikeln
Wasserentnahme im saubersten Bereich, kurz unter der Wasseroberfläche
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
16.000 cm
Breite (Verpackung):
20.000 cm
Höhe (Verpackung):
20.000 cm
Bruttogewicht:
0.310 kg
BAA059001:
0903061367 ; statistische Warennummer: 84139100900 ; Ursprungsland: DE
BAA271001:
4003665420851
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.