Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regler R-200 1/2" (0901063826)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901063826
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901063826
EAN/GTIN:
     4003665449272
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Flaschendruckminderer
Mit Anschlussadapter für 3/8" und 1/4"
Wandbefestigung; Schalttafel- und Leitungseinbau möglich
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/2"
Max. Einlassdruck:
14 bar
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
7.000 cm
Breite (Verpackung):
14.000 cm
Höhe (Verpackung):
27.500 cm
Bruttogewicht:
0.766 kg
BAA059001:
0901063826 ; statistische Warennummer: 84811005900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665449272
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.