Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch 12,5 mm x 18 mm / 50 m (0901056161)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901056161
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901056161
EAN/GTIN:
     4003665371061
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Rollenware
Für alle normalen Einsätze
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Innen-Ø:
12.5 mm
Außen-Ø:
18 mm
Max. Druck:
12 bar
Profil:
-
Ausführung:
Rollenware
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
38.000 cm
Breite (Verpackung):
38.000 cm
Höhe (Verpackung):
16.500 cm
Bruttogewicht:
7.397 kg
BAA059001:
0901056161 ; statistische Warennummer: 39173900990 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665371061
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,3624* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.