Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch 9 mm x 14 mm / 50 m (0901054932)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901054932
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901054932
EAN/GTIN:
     4003665361482
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Rollenware
Für alle normalen Einsätze
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Innen-Ø:
9 mm
Außen-Ø:
14 mm
Max. Druck:
20 bar
Profil:
-
Ausführung:
Rollenware
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
10.500 cm
Breite (Verpackung):
38.000 cm
Höhe (Verpackung):
38.000 cm
Bruttogewicht:
5.605 kg
BAA059001:
0901054932 ; statistische Warennummer: 39173900990 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665361482
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,8954* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.