Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch Euro 6 mm x 11 mm / 5 m (0901054908)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901054908
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901054908
EAN/GTIN:
     4003665361451
Suchbegriffe:
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Mit Schnellkupplung und Nippel
Für alle normalen Einsätze
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Innen-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
11 mm
Max. Druck:
20 bar
Profil:
Euro
Ausführung:
Mit Schnellkupplung und Nippel
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
4.500 cm
Breite (Verpackung):
19.000 cm
Höhe (Verpackung):
19.000 cm
Bruttogewicht:
0.492 kg
BAA059001:
0901054908 ; statistische Warennummer: 39173200900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665361451
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 2,69* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.