Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellanschlusskupplung Euro 9 mm (0901026351)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901026351
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901026351
EAN/GTIN:
     4003665298245
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Schnellkupplung
Messingkupplung für Stecknippel mit Euro-Profil
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Tülle
Anschlussgröße:
9 mm
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
8.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
0.079 kg
BAA059001:
0901026351 ; statistische Warennummer: 84812090900 ; Ursprungsland: IT ; Länge (Verpackung): 3.500 cm; Breite (Verpackung): 8.500 cm; Höhe (Verpackung): 12.500 cm; Bruttogewicht: 0.079 kg; AAC460f001: 9
BAA271001:
4003665298245
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.