Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtülle 3/8" IG x 9 mm (0901026106)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901026106
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901026106
EAN/GTIN:
     4003665298016
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schauchtülle aus Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde x Tülle
Anschlussgröße:
3/8" x 9 mm
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
8.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
0.026 kg
BAA059001:
0901026106 ; statistische Warennummer: 73072910900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665298016
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.