Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellanschlusskupplung Euro 1/2" AG (0901025908)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-0901025908
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901025908
EAN/GTIN:
     4003665297811
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Messingkupplung für Stecknippel mit Euro-Profil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Anschlussgröße:
1/2"
Verpackung:
SB-verpackt
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
3.500 cm
Breite (Verpackung):
8.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
0.093 kg
BAA059001:
0901025908 ; statistische Warennummer: 84812090900 ; Ursprungsland: IT
BAA271001:
4003665297811
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, schnellkupplung 1/2", Schnellanschlusskupplungen, Druckluft
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.