Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort + Allessauger ASR 35 M ACP (690940000) mit 25 Haftschleifblättern 225 mm P 120; Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-690940000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     690940000
EAN/GTIN:
     4007430302533
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
Systemlösung zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung
Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort: Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf. Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs. Mit variabler Längenverstellung: schnell und einfach verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen. Zuschaltbares LED-Licht
Allessauger ASR 35 M ACP zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M

Lieferumfang
Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort: Schleifplatte (sehr weich), 25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer. ASR 35 M ACP: Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang), Handgriff-Zwischenstück, Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)10
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort: Schleifplatte (sehr weich), 25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer. ASR 35 M ACP: Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 4 m lang), Handgriff-Zwischenstück, Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)
Produktbeschreibung:
Systemlösung zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung | Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort: Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf. Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs. Mit variabler Längenverstellung: schnell und einfach verkürz- oder verlängerbar für enge Räume oder große Raumhöhen. Zuschaltbares LED-Licht | Allessauger ASR 35 M ACP zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
79.000 cm
Breite (Verpackung):
28.500 cm
Höhe (Verpackung):
39.000 cm
Bruttogewicht:
32.104 kg
BAA059001:
690940000 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430302533
BAA316001:
Set Langhalsschleifer LSV 5-225 Comfort + Allessauger ASR 35 M ACP
BAA002001:
LSV 5-225 Comfort + ASR 35 M ACP Set
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.222,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,05*
€ 1.557,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.300,37*
€ 1.547,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,58*
€ 1.504,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,24*
€ 1.478,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.222,98*
€ 1.455,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.