| |
|
| Artikel-Nr.: C1892-690885000 Herst.-Nr.: 690885000 EAN/GTIN: 4007430282682 |
| |
|
| | |
| Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung Langhalsschleifer LSV 5-225: Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf. Extrem leichte Maschine für ermüdungsarmes Arbeiten im Dauereinsatz. Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs. Allessauger ASR 35 L ACP: Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz. Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für täube der Staubklasse L
Lieferumfang Langhalsschleifer LSV 5-225: Schleifplatte (sehr weich), 25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Werkzeugtasche. Allessauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)10 Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | Langhalsschleifer LSV 5-225: Schleifplatte (sehr weich), 25 Haftschleifblätter mit Multilochung (P120), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Werkzeugtasche. Allessauger ASR 35 L ACP mit Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit) | Produktbeschreibung: | Systemlösung zum Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich mit wirkungsvoller Absaugung | Langhalsschleifer LSV 5-225: Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf. Extrem leichte Maschine für ermüdungsarmes Arbeiten im Dauereinsatz. Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs. | Allessauger ASR 35 L ACP: Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz. Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für täube der Staubklasse L | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 22.000 cm | Breite (Verpackung): | 16.000 cm | Höhe (Verpackung): | 9.000 cm | Bruttogewicht: | 32.039 kg | BAA059001: | 690885000 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: DE | BAA271001: | 4007430282682 | BAA316001: | Set Langhalsschleifer LSV 5-225 + Allessauger ASR 35 L ACP | BAA002001: | LSV 5-225 + ASR 35 L ACP Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Kurzhalsschleifer, Langhalsschleifer, Trockenbauschleifer, Wand- und Deckenschleifer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, metabo langhalsschleifer, langhalsschleifer, nasssauger 35l, Netz-Maschinen im Set |
| | |
| |