Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-150 Quick (613083000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-613083000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     613083000
EAN/GTIN:
     4007430275714
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln bis 39°
Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen
Maximale Trenntiefe durch 150-mm-Scheibendurchmesser
Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (150mm; P60)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | Schnellspannmutter | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) | 1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (150mm; P60)
Produktbeschreibung:
Durchzugsstarker Flachkopf-Winkelschleifer zum schnellen Arbeiten in besonders spitzen Winkeln bis 39° | Speziell entwickelt zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen | Maximale Trenntiefe durch 150-mm-Scheibendurchmesser | Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment | Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last | Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz | Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
6.8 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
3.4 m/s²
Minimalster erreichbarer Winkel:
39 °
Scheiben-Ø:
150 mm
Nennaufnahmeleistung:
1550 W
Abgabeleistung:
940 W
Leerlaufdrehzahl:
9600 /min
Drehzahl bei Nennlast:
9600 /min
Drehmoment:
3.9 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht ohne Netzkabel:
2.7 kg
Kabellänge:
4 m
Griffumfang:
206 mm
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
45.000 cm
Breite (Verpackung):
16.000 cm
Höhe (Verpackung):
14.000 cm
Bruttogewicht:
3.740 kg
BAA059001:
613083000 ; statistische Warennummer: 84672951000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 45.000 cm; Breite (Verpackung): 16.000 cm; Höhe (Verpackung): 14.000 cm; Bruttogewicht: 3.740 kg; Schalldruckpegel: 91 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 6.8 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 3.4 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1550 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 9600 ; AAC886f001: 150 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 276 ; AAA031f001: 90 ; AAA003f001: 2.7
BAA271001:
4007430275714
BAA316001:
1550-Watt-Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-150 Quick
BAA002001:
WEF 15-150 Quick
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 150mm, Rotationsschleifer, Flachkopf-Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,89*
€ 358,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,28*
€ 340,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,17*
€ 338,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,26*
€ 318,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,64*
€ 310,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.