Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ventilator AV 18 (606176850) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-606176850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     606176850
EAN/GTIN:
     4007430286918
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Ventilator
Handventilator
Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz
Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden (bei 5,2 Ah)
Robuster Metallkäfig für maximalen Luftdurchsatz bei minimalen Verwirbelungen
Neigbarer Käfig für flexible Ausrichtung des Luftstroms
Luftgeschwindigkeit wählbar in 3 Stufen
Leiser Betrieb auch auf höchster Stufe
Stabiler Rohrrahmen mit Gumminoppen für sicheren Stand
Integrierte Montageplatte für Stativ- und Wandmontage vorbereitet
Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 18 Volt 
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Hochwertiger Akku-Ventilator für den flexiblen Einsatz unabhängig vom Netz | Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden (bei 5,2 Ah) | Robuster Metallkäfig für maximalen Luftdurchsatz bei minimalen Verwirbelungen | Neigbarer Käfig für flexible Ausrichtung des Luftstroms | Luftgeschwindigkeit wählbar in 3 Stufen | Leiser Betrieb auch auf höchster Stufe | Stabiler Rohrrahmen mit Gumminoppen für sicheren Stand | Integrierte Montageplatte für Stativ- und Wandmontage vorbereitet | Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkupacks mit 18 Volt | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Akkuspannung:
18 V
Luftgeschwindigkeit:
1.8 / 2.8 / 3.8 m/s
Max. Drehzahl:
1300 /min
Rotordurchmesser:
355 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.4 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
48.500 cm
Breite (Verpackung):
28.000 cm
Höhe (Verpackung):
47.000 cm
Bruttogewicht:
5.003 kg
BAA059001:
606176850 ; statistische Warennummer: 84145100900 ; Ursprungsland: CN
BAA271001:
4007430286918
BAA316001:
18-Volt-Akku-Ventilator AV 18
BAA002001:
AV 18
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,50*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,15*
€ 119,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.