Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT (603825720) mit Diamantschleiftopf Abrasiv "professional" ; Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-603825720
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     603825720
EAN/GTIN:
     4007430313645
Suchbegriffe:
Sanierungsfräse
Scheibenschleifmaschine
Tellerschleifmaschine
sanierungsfräse
Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen
Maximale Produktivität durch 1900 Watt starken Metabo Marathon-Motor bei geringem Gewicht
Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
Optimale Absaugergebnisse: gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm

Lieferumfang
Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamantschleiftopf Abrasiv "professional", Zweilochschlüssel, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Bügelgriff | Stützflansch | Zweilochmutter | Diamantschleiftopf Abrasiv "professional" | Zweilochschlüssel | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen | Maximale Produktivität durch 1900 Watt starken Metabo Marathon-Motor bei geringem Gewicht | Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz | Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich | Perfekte Ergonomie durch schlanken Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf | Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen | Optimale Absaugergebnisse: gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst | Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für eine sichere und gleichmäßige Führung beim Schleifen | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten | Anschluss für die Staubabsaugung Ø 35/41 mm
Schalldruckpegel:
92 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
103 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
6.94 m/s²
Schleiftopf-Ø:
125 mm
Drehmoment:
5 Nm
Leerlaufdrehzahl:
3800 - 8200 /min
Nennaufnahmeleistung:
1900 W
Abgabeleistung:
1240 W
Drehzahl bei Nennlast:
6800 /min
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht ohne Netzkabel:
3.5 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
62.000 cm
Breite (Verpackung):
34.000 cm
Höhe (Verpackung):
19.500 cm
Bruttogewicht:
8.242 kg
BAA059001:
603825720 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 62.000 cm; Breite (Verpackung): 34.000 cm; Höhe (Verpackung): 19.500 cm; Bruttogewicht: 8.242 kg; Schalldruckpegel: 92 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 103 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 6.94 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1900 ; AAA110f001: 3800 ; AAA025f001: 125 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 179 ; AAA031f001: 125 ; AAA003f001: 3.5
BAA271001:
4007430313645
BAA316001:
1900-Watt-Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT
BAA002001:
RSEV 19-125 RT
Weitere Suchbegriffe: Betonfräse, Estrichfräse, Renovierungsschleifer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,52*
€ 749,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,14*
€ 708,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,80*
€ 663,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,80*
€ 648,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 539,19*
€ 641,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.