Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick (602193650) metaBOX 145 L; 18V 2x5.2Ah Li-Power + ASC 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602193650
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602193650
EAN/GTIN:
     4007430238931
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Robuster Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen
Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss
Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145 L
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellwechselbohrfutter | Schnellwechselbithalter | Zusatzhandgriff | Gürtelhaken und Bitdepot | 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah) | Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED" | metaBOX 145 L
Produktbeschreibung:
Robuster Bohrschrauber mit maximaler Leistung für schwerste Anwendungen | Metabo Quick-System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug für flexibles Arbeiten | Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen | Robustes, langlebiges Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss | Spindel mit magnetischem Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
91 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
2.5 m/s²
Art des Akkupacks:
Li-Power
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
2 x 5.2 Ah
Max. Drehmoment weich:
55 Nm
Impulsmoment:
60 Nm
Max. Drehmoment hart:
110 Nm
Einstellbares Drehmoment:
1.5 - 24 Nm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
65 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 500 / 0 - 1700 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.7 kg
Gewicht mit Akkupack:
2.4 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
5.858 kg
BAA059001:
602193650 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 5.858 kg; Schalldruckpegel: 80 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 91 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 500 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1700 ; AAA091f001: 110 ; AAC758f001: 1.5 ; AAC759f001: 24 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAA070f001: 10 ; AAA067f001: 65 ; AAA068f001: 25 ; AAA002f001: 205 ; AAA040f001: 67 ; AAA031f001: 259 ; AAA059f001: 2.4
BAA271001:
4007430238931
BAA316001:
18-Volt-Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick
BAA002001:
BS 18 LTX Quick
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Polymer-Akku, akku-bohrmaschine koffer 18v, lithium polymer akku, akku-bohrmaschine 18v, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Schrauber, Drehschrauber, Akkuschrauber
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,97*
€ 543,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,26*
€ 541,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,42*
€ 536,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,21*
€ 526,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,89*
€ 504,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.