Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT (602103840) metaBOX 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-602103840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602103840
EAN/GTIN:
     4007430286932
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben
Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter | Gürtelhaken und Bitdepot | metaBOX 145 | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Kraftvoller Metabo 4-Pol-Motor für schnelles Bohren und Schrauben | Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
91 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
102 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Schlagbohren Beton:
17 m/s²
Schrauben ohne Schlag:
2.5 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Max. Drehmoment weich:
34 Nm
Max. Drehmoment hart:
60 Nm
Einstellbares Drehmoment:
0.7 - 8 Nm
Bohr-Ø Mauerwerk:
13 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Bohr-Ø Weichholz:
38 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 450 / 0 - 1600 /min
Max. Schlagzahl:
27200 /min
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.3 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.7 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
39.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
3.146 kg
BAA059001:
602103840 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 39.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 3.146 kg; Schalldruckpegel: 91 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 102 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schlagbohren Beton: 17 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schrauben ohne Schlag: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 450 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 1600 ; AAA091f001: 60 ; AAC758f001: 0.7 ; AAC759f001: 8 ; AAC760f001: 27200 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 13 ; AAC761f001: 13 ; AAA067f001: 38 ; AAA002f001: 235 ; AAA040f001: 63 ; AAA031f001: 250
BAA271001:
4007430286932
BAA316001:
18-Volt-Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT
BAA002001:
SB 18 LT
Weitere Suchbegriffe: li-ion akku-schlagbohrschrauber 18v, akku schlagbohrschrauber, akku-schlagbohrschrauber 18v, Akku-Schlagbohrer, Schlagbohrmaschine, Schlagbohrer, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.