Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Winkelschleifer DW 10-125 Quick (601591000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601591000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601591000
EAN/GTIN:
     4007430335371
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz
Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien
Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit
Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar in 8 Positionen
Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten
Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine
Für die Verwendung mit Schrupp- und Trennscheiben Ø 125 mm
Umfangreiche Schleif- und Trennscheiben im Metabo-Sortiment erhältlich

Lieferumfang
EURO Stecknippel 3/8", ARO/Orion Stecknippel 3/8", ISO Stecknippel 3/8", Sechskantschlüssel, Anti-Vibrationshandgriff, Schutzhaube für Teller, Öl-Fläschchen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 3/8" | ARO/Orion Stecknippel 3/8" | ISO Stecknippel 3/8" | Sechskantschlüssel | Anti-Vibrationshandgriff | Schutzhaube für Teller | Öl-Fläschchen
Produktbeschreibung:
Besonders leistungsstark für den anspruchsvollen Einsatz | Zum Schleifen von ebenen und gewölbten Flächen unterschiedlichster Materialien | Ergonomisches, kälteisolierendes und leichtes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) zur Vibrationsdämpfung zum Schutz der Gesundheit | Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar in 8 Positionen | Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich | Schallgedämpfter Luftaustritt für geräuschreduziertes Arbeiten | Sicherheitshebel verhindert unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine | Für die Verwendung mit Schrupp- und Trennscheiben Ø 125 mm | Umfangreiche Schleif- und Trennscheiben im Metabo-Sortiment erhältlich
Scheiben-Ø:
125 mm
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
500 l/min
Leerlaufdrehzahl:
12000 /min
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht:
2 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
29.200 cm
Breite (Verpackung):
15.200 cm
Höhe (Verpackung):
10.700 cm
Bruttogewicht:
2.718 kg
BAA059001:
601591000 ; statistische Warennummer: 84671110000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 29.200 cm; Breite (Verpackung): 15.200 cm; Höhe (Verpackung): 10.700 cm; Bruttogewicht: 2.718 kg; AAC993f001: AAB699v001 ; AAC994f001: 125 ; AAC500f001: 12000 ; AAC591f001: 6.2 ; AAC637f001: 500 ; AAC988f001: AAE457v001 ; AAA002f001: 260 ; AAA040f001: 250 ; AAA031f001: 115 ; AAA003f001: 2
BAA019001:
250
BAA271001:
4007430335371
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, druckluft-winkelschleifer metabo, druckluft winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Winkelschleifer, Schleifmaschine, Druckluft
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,69*
€ 317,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,61*
€ 314,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,29*
€ 297,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,26*
€ 293,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.