Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühpistole SPP 1000 (601570000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601570000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601570000
EAN/GTIN:
     4007430246011
Suchbegriffe:
Reinigungspistole
reinigungspistole metabo
reinigungspistole
Sprühpistole für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen
Saugbecher mit großer Einfüllöffnung, einfach zu befüllen und leicht zu reinigen

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Metall-Saugbecher 1 l
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Metall-Saugbecher 1 l
Produktbeschreibung:
Sprühpistole für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Einsprühen und Aufsprühen von Kaltreinigern, Waschmitteln und Sprühölen | Saugbecher mit großer Einfüllöffnung, einfach zu befüllen und leicht zu reinigen
Arbeitsdruck:
6 bar
Luftbedarf:
200 l/min
Gewicht:
0.62 kg
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
42.000 cm
Breite (Verpackung):
20.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.000 cm
Bruttogewicht:
0.759 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprühpistole, Spritzpistole, Druckluft, Druckluft-Sprühpistole
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.