Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandstrahlpistole SSP 1000 (601569000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601569000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601569000
EAN/GTIN:
     4007430246004
Suchbegriffe:
Reinigungspistole
Sandstrahlpistole
metabo sandstrahlpistole
sandstrahlpistole
Sandstrahlpistole für die Entfernung von Rost- und Farbresten in Ecken, an Nahtstellen und auf kleineren Flächen
Zur Verwendung mit allen gängigen Strahlmitteln, universal einsetzbar, ideal bei kleinen Flächen
Strahldüse aus gehärtetem Stahl für lange Lebensdauer

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Metall-Saugbecher und gehärtete Strahldüse
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Metall-Saugbecher und gehärtete Strahldüse
Produktbeschreibung:
Sandstrahlpistole für die Entfernung von Rost- und Farbresten in Ecken, an Nahtstellen und auf kleineren Flächen | Zur Verwendung mit allen gängigen Strahlmitteln, universal einsetzbar, ideal bei kleinen Flächen | Strahldüse aus gehärtetem Stahl für lange Lebensdauer
Arbeitsdruck:
7 bar
Luftbedarf:
300 l/min
Gewicht:
0.55 kg
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
21.000 cm
Breite (Verpackung):
10.500 cm
Höhe (Verpackung):
22.000 cm
Bruttogewicht:
0.669 kg
Weitere Suchbegriffe: Sprühpistole, Druckluft, Druckluft-Sandstrahlpistole
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.