Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Ratschenschrauber DRS 35-1/4" (601552000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601552000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601552000
EAN/GTIN:
     4007430245021
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
Druckluft-Ratschenschrauber
Druckluftratschenschrauber
Knarren-Schraubendreher
Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet
Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar
Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung
Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten
Leistungsstarkes Planetengetriebe für lange Lebensdauer und optimale Kraftübertragung
Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich

Lieferumfang
EURO Stecknippel 1/4", ARO/Orion Stecknippel 1/4", ISO Stecknippel 1/4", Öl-Fläschchen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4" | ARO/Orion Stecknippel 1/4" | ISO Stecknippel 1/4" | Öl-Fläschchen
Produktbeschreibung:
Für alle Anwendungen im Kfz-Bereich bestens geeignet | Für sämtliche Schraubarbeiten universell einsetzbar | Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen | Ergonomische Rechts-/Links-Umschaltung | Gummierter Handgriff für ergonomisches und ermüdungsarmes Arbeiten | Leistungsstarkes Planetengetriebe für lange Lebensdauer und optimale Kraftübertragung | Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten | Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Schalldruckpegel:
89 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
100 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 0.86 m/s²
Schlagschrauben:
3.6 m/s²
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
390 l/min
Vierkantaufnahme:
1/4"
Drehzahl:
270 /min
Max. Lösemoment:
35 Nm
Gewicht:
0.53 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
37.800 cm
Breite (Verpackung):
5.800 cm
Höhe (Verpackung):
5.000 cm
Bruttogewicht:
0.743 kg
BAA059001:
601552000 ; statistische Warennummer: 84671190000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 37.800 cm; Breite (Verpackung): 5.800 cm; Höhe (Verpackung): 5.000 cm; Bruttogewicht: 0.743 kg; Schalldruckpegel: 89 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 100 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Schlagschrauben: 3.6 m/s²; Messunsicherheit K: 0.86 m/s²; AAB729f001: AAD277v001 ; AAD006f001: 35 ; AAC591f001: 6.2 ; AAC985f001: 390 ; AAA110f001: 270 ; AAC988f001: AAE457v001 ; AAA002f001: 170 ; AAA040f001: 39 ; AAA031f001: 46 ; AAA003f001: 0.53
BAA271001:
4007430245021
BAA002001:
DRS 35-1/4"
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.