Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Schlagschrauber DSSW 1690-3/4" (601550000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-601550000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601550000
EAN/GTIN:
     4007430244994
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
metabo druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs und Transportern, für Montagearbeiten und Reparaturen
Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten
Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung
Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich
Anzugsmoment in 3 Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle
Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk

Lieferumfang
EURO Stecknippel 3/8", ARO/Orion Stecknippel 3/8", ISO Stecknippel 3/8", Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148, Öl-Fläschchen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
EURO Stecknippel 3/8" | ARO/Orion Stecknippel 3/8" | ISO Stecknippel 3/8" | Schlauchtülle 10 mm und Schlauchklemme nach ISO 11148 | Öl-Fläschchen
Produktbeschreibung:
Universell einsetzbar zum Verschrauben von Radbolzen an PKWs und Transportern, für Montagearbeiten und Reparaturen | Handlich und leicht für einfaches Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen | Ergonomisches Composite-Gehäuse: kälteisolierend, rutschsicher und vibrationsarm für komfortables Arbeiten | Ergonomische Rechts-/Linksumschaltung mit komfortabler Einhandbedienung | Anwenderfreundliche Abluftführung durch den Handgriff vermeidet Staubaufwirbelung im Arbeitsbereich | Anzugsmoment in 3 Stufen einstellbar für unterschiedliche Schraubfälle | Langlebiges Doppelhammer-Schlagwerk
Schalldruckpegel:
103 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
114 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 2.44 m/s²
Schlagschrauben:
19.7 m/s²
Arbeitsdruck:
6.2 bar
Luftbedarf:
10.5 l/s
Vierkantaufnahme:
3/4"
Max. Drehmoment:
1100 Nm
Max. Lösemoment:
1690 Nm
Gewicht:
3.5 kg
Ursprungsland:
TW
Länge (Verpackung):
31.500 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
31.500 cm
Bruttogewicht:
4.482 kg
BAA059001:
601550000 ; statistische Warennummer: 84671190000 ; Ursprungsland: TW ; Länge (Verpackung): 31.500 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 31.500 cm; Bruttogewicht: 4.482 kg; Schalldruckpegel: 103 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 114 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Schlagschrauben: 19.7 m/s²; Messunsicherheit K: 2.44 m/s²; AAB729f001: AAD199v001 ; AAD006f001: 1690 ; AAC591f001: 6.2 ; AAC985f001: 105 ; AAA110f001: 6800 ; AAC988f001: ; AAA002f001: 220 ; AAA040f001: 80 ; AAA031f001: 230 ; AAA003f001: 3.5
BAA271001:
4007430244994
BAA436001:
1100
Weitere Suchbegriffe: Schlagschrauber, Schrauber, Druckluft
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,70*
€ 620,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,10*
€ 608,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,10*
€ 593,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,29*
€ 585,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,00*
€ 573,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.