Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor Mega 520-200 D (601541000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-601541000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601541000
EAN/GTIN:
     4007430244789
Suchbegriffe:
Kompressor fahrbar
fahrbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz
Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf
Für Drehstrom
Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer
Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge
Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung  

Lieferumfang
3 Universal-Kupplungen
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
3 Universal-Kupplungen
Produktbeschreibung:
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor für den anspruchsvollen Einsatz | Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf | Für Drehstrom | Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Filterdruckminderer mit Manometer | Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil | Zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Ölgeschmierter 2-Zylinder-Kolbenverdichter für hohe Luftliefermenge | Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz | 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
Schalldruckpegel:
89 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
96 dB(A)
Ansaugleistung:
490 l/min
Füllleistung:
370 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck):
320 l/min
Max. Druck:
10 bar
Netzspannung:
380 - 415 V
Nennaufnahmeleistung:
3 kW
Max. Drehzahl:
1300 /min
Kesselgröße:
200 l
Schalldruckpegel (LpA):
89 dB(A)
Abmessungen:
1500 x 450 x 960 mm
Gewicht:
131 kg
Kabellänge:
1.5 m
Ursprungsland:
IT
Länge (Verpackung):
152.000 cm
Breite (Verpackung):
44.000 cm
Höhe (Verpackung):
98.500 cm
Bruttogewicht:
106.000 kg
BAA059001:
601541000 ; statistische Warennummer: 84148022900 ; Ursprungsland: IT ; Länge (Verpackung): 152.000 cm; Breite (Verpackung): 44.000 cm; Höhe (Verpackung): 98.500 cm; Bruttogewicht: 106.000 kg; Schalldruckpegel: 89 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 96 dB(A); AAA944f001: 370 ; AAC726f001: 490 ; AAC591f001: 10 ; AAC935f001: true ; AAA140f001: 200 ; AAC602f001: AAA416v001 ; AAC727f001: 3 ; AAA303f001: 400 ; AAC631f001: 50 ; AAC728f001: 89 ; AAC729f001: 1300 ; AAA002f001: 15000 ; AAA040f001: 450 ; AAA031f001: 960 ; AAA003f001: 131
BAA019001:
450
BAA271001:
4007430244789
BAA018001:
1500
BAG921001:
21.666666666667
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 872,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,60*
€ 1.132,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,18*
€ 1.121,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,78*
€ 1.081,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,40*
€ 1.057,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,11*
€ 1.037,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.