Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multihammer UHEV 2860-2 Quick Set (600713510) mit SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.); metaBOX 145 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600713510
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600713510
EAN/GTIN:
     4007430309549
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln
Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer
Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Lieferumfang
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 145 L, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende | Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft | gummierter Zusatzhandgriff | Bohrtiefenanschlag | metaBOX 145 L | SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.)
Produktbeschreibung:
Multihammer mit 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln | Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter zum Bohren in Holz und Metall | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl | Zweigang-Getriebe: zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall | Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz für lange Lebensdauer | Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust | Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur | Gegen Beschädigung und Staub geschützter untenliegender Umschalter | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz | Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
Schalldruckpegel:
90 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
99 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
4.3 m/s²
Hammerbohren Beton:
13.5 m/s²
Meisseln:
7.2 m/s²
Max. Einzelschlagenergie (EPTA):
3.4 J
Max. Schlagzahl:
4500 /min
Nennaufnahmeleistung:
1100 W
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern:
28 mm
Bohr-Ø Mauerwerk mit Bohrkronen:
68 mm
Bohr-Ø Stahl:
13 / 6 mm
Bohr-Ø Weichholz:
35 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 900 / 0 - 2100 /min
Drehzahl bei Nennlast:
900 / 2100 /min
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Spannhalsdurchmesser:
50 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
3.3 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
49.600 cm
Breite (Verpackung):
29.600 cm
Höhe (Verpackung):
14.500 cm
Bruttogewicht:
7.496 kg
BAA059001:
600713510 ; statistische Warennummer: 84672191000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 49.600 cm; Breite (Verpackung): 29.600 cm; Höhe (Verpackung): 14.500 cm; Bruttogewicht: 7.496 kg; Schalldruckpegel: 90 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 99 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 4.3 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Hammerbohren Beton: 13.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Meisseln: 7.2 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1100 ; AAC747f001: 0 ; AAC748f001: 900 ; AAA108f001: 3.4 ; AAC760f001: 4500 ; AAC749f001: AAE381v001 ; AAA106f001: 68 ; AAC837f001: 28 ; AAC838f001: 68 ; AAC840f001: 18 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 84 ; AAA031f001: 203 ; AAA003f001: 3.3
BAA271001:
4007430309549
BAA316001:
Set Elektronik-Multihammer UHEV 2860-2 Quick
BAA002001:
UHEV 2860-2 Quick Set
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,57*
€ 248,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.