Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkreissäge TS 254 (600668000) mit Untergestell und Trolleyfunktion; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600668000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600668000
EAN/GTIN:
     4007430214188
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
baukreissäge metabo
Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand
Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung
Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche

Lieferumfang
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Sägeblatt-Depot, Schiebestock
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne) | Untergestell | Hartgummireifen | Parallelanschlag | Winkelanschlag | Tischverlängerung | Tischverbreiterung (rechts) | Sägeblatt-Depot | Schiebestock
Produktbeschreibung:
Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle | Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand | Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung | Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen | Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage | Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar | Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz | Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe | Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung | Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung | Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt | Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung | Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport | Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche
Schalldruckpegel:
99 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
112 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Abmessungen:
740 x 750 x 355 mm
Max. Auflagefläche:
970 x 995 mm
Arbeitshöhe:
850 / 355 mm
Schnitthöhe:
0 - 87 mm
Max. Schnitthöhe 90/45°:
87 / 54 mm
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag:
630 mm
Max. Materialbreite am Winkelanschlag:
200 mm
Leerlaufdrehzahl:
4200 /min
Schnittgeschwindigkeit:
56 m/s
Sägeblatt:
254 x 30 mm
Sägeblatt-Schwenkbereich:
-1.5 - 46.5 °
Netzspannung:
220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung S1 100%:
1700 W
Nennaufnahmeleistung S6 20%:
2000 W
Gewicht:
33.4 kg
Kabellänge:
3.1 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
80.000 cm
Breite (Verpackung):
77.500 cm
Höhe (Verpackung):
39.000 cm
Bruttogewicht:
40.342 kg
BAA059001:
600668000 ; statistische Warennummer: 84659120000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 80.000 cm; Breite (Verpackung): 77.500 cm; Höhe (Verpackung): 39.000 cm; Bruttogewicht: 40.342 kg; Schalldruckpegel: 99 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 112 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); AAA098f001: 33.4 ; AAA301f001: 87 ; AAA302f001: 2 ; AAA077f001: 254 ; AAA317f001: true
BAA271001:
4007430214188
BAA002001:
TS 254
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, tischkreissäge 2000 watt, Kappsäge
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 577,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,68*
€ 726,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,70*
€ 721,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,80*
€ 707,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,51*
€ 697,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,99*
€ 687,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.