Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick HT (600562000) mit Drehzahlregelung, Schnellspannnmutter; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600562000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600562000
EAN/GTIN:
     4007430245854
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Optimale Steinbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für materialschonendes Arbeiten
Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | M-Quick-Spannmutter | Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
Produktbeschreibung:
Optimale Steinbearbeitung: robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Getriebeuntersetzung und reduzierter, regelbarer Drehzahl für materialschonendes Arbeiten | Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System | Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar | Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT) | Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten | Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen | Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
Schalldruckpegel:
93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
104 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
5 m/s²
Polieren:
2.6 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
4 m/s²
Scheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1550 W
Abgabeleistung:
940 W
Leerlaufdrehzahl:
2800 - 9600 /min
Drehzahl bei Nennlast:
9600 /min
Drehmoment:
4.2 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
206 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.5 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
38.000 cm
Breite (Verpackung):
13.000 cm
Höhe (Verpackung):
13.000 cm
Bruttogewicht:
3.333 kg
BAA059001:
600562000 ; statistische Warennummer: 84672951000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 38.000 cm; Breite (Verpackung): 13.000 cm; Höhe (Verpackung): 13.000 cm; Bruttogewicht: 3.333 kg; Schalldruckpegel: 93 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 104 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Polieren: 2.6 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 4 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1550 ; AAC749f001: M 14 ; AAC747f001: 2800 ; AAC748f001: 9600 ; AAC886f001: 125 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 250 ; AAA031f001: 113 ; AAA003f001: 2.5
BAA271001:
4007430245854
BAA316001:
1550-Watt-Winkelschleifer WEV 15-125 Quick HT
BAA002001:
WEV 15-125 Quick HT
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Rotationsschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,22*
€ 240,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,51*
€ 237,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,06*
€ 217,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,19*
€ 209,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.