Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WEQ 1400-125 (600347000) mit Schnellspannnmutter; Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600347000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600347000
EAN/GTIN:
     4007430338549
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Lieferumfang
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schutzhaube | Stützflansch | M-Quick-Spannmutter | Zusatzhandgriff
Produktbeschreibung:
Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz | Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit | Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last | Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System | Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten | Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer | Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz | Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
Schalldruckpegel:
87 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
98 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
7.5 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Scheiben-Ø:
125 mm
Nennaufnahmeleistung:
1400 W
Abgabeleistung:
780 W
Leerlaufdrehzahl:
11500 /min
Drehzahl bei Nennlast:
10500 /min
Drehmoment:
3.3 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Griffumfang:
194 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
2.2 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
37.000 cm
Breite (Verpackung):
12.500 cm
Höhe (Verpackung):
12.500 cm
Bruttogewicht:
2.977 kg
BAA059001:
600347000 ; statistische Warennummer: 84672951000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 37.000 cm; Breite (Verpackung): 12.500 cm; Höhe (Verpackung): 12.500 cm; Bruttogewicht: 2.977 kg; Schalldruckpegel: 87 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 7.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1400 ; AAC749f001: M 14 ; AAC748f001: 11500 ; AAC886f001: 125 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 237 ; AAA031f001: 110 ; AAA003f001: 2.2
BAA271001:
4007430338549
BAA316001:
1400-Watt-Winkelschleifer WEQ 1400-125
BAA002001:
WEQ 1400-125
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, Rotationsschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.