Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrmaschine BE 18 LTX 6 (600261840) MetaLoc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600261840
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600261840
EAN/GTIN:
     4007430287298
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Schnelldrehende Akku-Bohrmaschine mit handlicher Bauform und hoher Präzision zum Bohren in Metall
Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Lieferumfang
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Maulschlüssel, MetaLoc Koffer, ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse | Maulschlüssel | MetaLoc Koffer | ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Produktbeschreibung:
Schnelldrehende Akku-Bohrmaschine mit handlicher Bauform und hoher Präzision zum Bohren in Metall | Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz | Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Schalldruckpegel:
75 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
86 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
2.5 m/s²
Akkuspannung:
18 V
Max. Drehmoment:
4 Nm
Bohr-Ø Stahl:
6 mm
Bohr-Ø Weichholz:
12 mm
Leerlaufdrehzahlen:
0 - 5000 /min
Bohrfutterspannweite:
1 - 10 mm
Gewicht ohne Akkupack:
1.2 kg
Gewicht mit Akkupack:
1.6 kg
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
39.500 cm
Breite (Verpackung):
29.500 cm
Höhe (Verpackung):
17.000 cm
Bruttogewicht:
3.116 kg
BAA059001:
600261840 ; statistische Warennummer: 84672110000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 39.500 cm; Breite (Verpackung): 29.500 cm; Höhe (Verpackung): 17.000 cm; Bruttogewicht: 3.116 kg; Schalldruckpegel: 75 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 86 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAA737f001: 18 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 5000 ; AAA569f001: 1 ; AAA570f001: 10 ; AAA069f001: 6 ; AAA067f001: 12 ; AAA002f001: 252 ; AAA040f001: 84 ; AAA031f001: 214 ; AAA059f001: 1.6
BAA271001:
4007430287298
BAA316001:
18-V-Akku-Bohrmaschine BE 18 LTX 6
BAA002001:
BE 18 LTX 6
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrmaschine koffer 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Akku-Bohrer, Akku-Schrauber, Bohrmaschine, Akkuschrauber, Schrauber, Bohrpistole, Drehbohrer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,35*
€ 228,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,58*
€ 224,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,99*
€ 215,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.