Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langhalsschleifer LSV 5-225 (600103000) Werkzeugtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600103000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600103000
EAN/GTIN:
     4007430282668
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Kurzhalsschleifer
Langhalsschleifer
Trockenbauschleifer
Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich
Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf
M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs
Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse
Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst 
Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
Geringes Gewicht für kraftsparendes Arbeiten im Dauereinsatz
Ergonomisch gefomtes Griffrohr aus Aluminium und T-Handgriff für bequemes Halten in verschiedensten Positionen
Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle direkt auf der Baustelle bei Bedarf
Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken
Mit umfangreichem Schleifmittelprogramm für jede Anwendung
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers 

Lieferumfang
Schleifteller (sehr weich), Haftschleifblätter mit Multilochung (je 1x P80, P100, P120, P150), Flexible Welle (als Ersatz), Anschlussmuffe, Sechskantschlüssel, Werkzeugtasche
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Schleifteller (sehr weich) | Haftschleifblätter mit Multilochung (je 1x P80, P100, P120, P150) | Flexible Welle (als Ersatz) | Anschlussmuffe | Sechskantschlüssel | Werkzeugtasche
Produktbeschreibung:
Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich | Optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf | M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für maximale Flexibilität des Schleifkopfs | Ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche für gute Arbeitsergebnisse | Optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst | Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben | Geringes Gewicht für kraftsparendes Arbeiten im Dauereinsatz | Ergonomisch gefomtes Griffrohr aus Aluminium und T-Handgriff für bequemes Halten in verschiedensten Positionen | Einfach, schnell und werkzeuglos austauschbare Welle direkt auf der Baustelle bei Bedarf | Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken | Mit umfangreichem Schleifmittelprogramm für jede Anwendung | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
Schalldruckpegel:
76 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
87 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
2.5 m/s²
Durchmesser des Schleiftellers:
225 mm
Leerlaufdrehzahl:
1000 - 1650 /min
Nennaufnahmeleistung:
500 W
Abgabeleistung:
270 W
Mögliche Maschinenlänge:
1.6 m
Gewicht ohne Netzkabel:
3.8 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
169.000 cm
Breite (Verpackung):
35.500 cm
Höhe (Verpackung):
32.500 cm
Bruttogewicht:
11.080 kg
BAA059001:
600103000 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 169.000 cm; Breite (Verpackung): 35.500 cm; Höhe (Verpackung): 32.500 cm; Bruttogewicht: 11.080 kg; Schalldruckpegel: 76 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 2.5 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 500 ; AAA303f001: 230 ; AAA408f001: 225 ; AAC747f001: 1000 ; AAC748f001: 1650 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 265 ; AAA031f001: 330 ; AAA003f001: 4
BAA271001:
4007430282668
BAA316001:
500-Watt-Elektronik-Langhalsschleifer LSV 5-225
BAA002001:
LSV 5-225
Weitere Suchbegriffe: Wand- und Deckenschleifer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, metabo langhalsschleifer, langhalsschleifer, Schleifmaschine, Deckenschleifer
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 562,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,76*
€ 727,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,86*
€ 723,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,85*
€ 706,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,27*
€ 691,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,64*
€ 669,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.