Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsaugende Klarwasser-Tauchpumpe TP 12000 SI (0251200009) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-0251200009
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0251200009
EAN/GTIN:
     4003665401553
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Klarwasserpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern
Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm
Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
Problemloser Einsatz in engeren Schächten bis 25 x 25 cm
Universalanschluss

Lieferumfang
Multiadapter
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Multiadapter
Produktbeschreibung:
Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern | Für die Gartenbewässerung aus Wasserreservoirs | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 2-3 mm | Integrierter Schwimmerschalter für Automatikbetrieb | Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung | Problemloser Einsatz in engeren Schächten bis 25 x 25 cm | Universalanschluss
Nennaufnahmeleistung:
600 W
Max. Fördermenge:
11700 l/h
Max. Förderhöhe:
9 m
Max. Druck:
0.9 bar
Max. Eintauchtiefe:
7 m
Druckanschluss:
1 1/4" Außengewinde
Pumpengehäuse:
Kunststoff
Schutzart IP:
IP 68
Max. Korngröße bis:
5 mm
Anzahl der Laufräder:
1
Abmessungen:
230 x 190 x 320 mm
Gewicht:
5.1 kg
Kabellänge:
10 m
Ursprungsland:
HU
Länge (Verpackung):
19.000 cm
Breite (Verpackung):
22.500 cm
Höhe (Verpackung):
34.000 cm
Bruttogewicht:
5.749 kg
BAA059001:
0251200009 ; statistische Warennummer: 84137021000 ; Ursprungsland: HU ; Länge (Verpackung): 19.000 cm; Breite (Verpackung): 22.500 cm; Höhe (Verpackung): 34.000 cm; Bruttogewicht: 5.749 kg; AAC054f001: EAB067v001 ; AAB401f001: 230 ; AAC615f001: AAE603v001 ; EAA664f001: AAA270v001 ; EAA670f001: IP 68 ; EAA420f001: false ; EAA426f001: 9 ; AAC817f001: 11700 ; EAA421f001: 0.6 ; AAA040f001: 190 ; AAA031f001: 320
BAA271001:
4003665401553
BAA002001:
TP 12000 SI
Weitere Suchbegriffe: Tauchpumpen, metabo flachsaugpumpe, klarwasserpumpen, Entwässerungspumpe, Unterwasserpumpe, Tauchwasserpumpe, Tauchmotorpumpe, Klarwasserpumpe, Hochwasserpumpe, Notfallpumpe, Überflutungsschutzpumpe, Klarwasser-Tauchpumpe
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,13*
€ 201,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.