Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hobelmaschine HC 260 C - 2,2 WNB (0114026000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-0114026000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0114026000
EAN/GTIN:
     4003665431277
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine
Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten
Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°
Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Lieferumfang
eingebaute Einwegwendehobelmesser, kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag, Spanauswurfhaube, Schiebestock, Absaugstutzen, Transporträder
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
eingebaute Einwegwendehobelmesser | kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag | Spanauswurfhaube | Schiebestock | Absaugstutzen | Transporträder
Produktbeschreibung:
Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel | Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub | Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss | Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel | Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten | Fügeanschlag schwenkbar 90°-45° | Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Messunsicherheit K:
3 dB(A)
Abmessungen:
1110 x 620 x 980 mm
Abrichtplatten L x B:
1040 x 280 mm
Spanabnahme Abrichten:
0 - 3 mm
Spanabnahme Dickenhobeln:
0 - 3 mm
Material Abrichtplatten:
Aluminiumguss
Material Dickentisch:
Grauguss
Dickentisch L x B:
400 x 260 mm
Durchlasshöhe/-breite:
160 / 260 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
5 m/min
Durchmesser der Messerwelle:
63 mm
Anzahl der Messer:
2
Drehzahl der Messerwelle:
6500 /min
Netzspannung:
220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung:
2200 W
Abgabeleistung:
1600 W
Gewicht:
71 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
70.500 cm
Breite (Verpackung):
56.500 cm
Höhe (Verpackung):
57.500 cm
Bruttogewicht:
78.500 kg
BAA059001:
0114026000 ; statistische Warennummer: 84659200000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 70.500 cm; Breite (Verpackung): 56.500 cm; Höhe (Verpackung): 57.500 cm; Bruttogewicht: 78.500 kg; Messunsicherheit K: 3 dB(A); AAA098f001: 71 ; AAA136f001: 260 ; AAA329f001: 160 ; AAA330f001: 1040 ; AAA331f001: 400 ; AAA303f001: 230 ; AAA307f001: 6500
BAA271001:
4003665431277
BAA002001:
HC 260 C - 2,2 WNB
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel metabo, abricht- und dickenhobel, Hobel, Dickenhobel, Holzhobel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 962,81*
€ 1.145,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,75*
€ 1.126,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,63*
€ 1.088,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,92*
€ 1.075,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 896,76*
€ 1.067,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.