Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkreissäge TKHS 315 M - 3,1 WNB (0103153100) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-0103153100
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0103153100
EAN/GTIN:
     4003665403403
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
baukreissäge metabo
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung - schnell gerüstet für jeden Einsatz
Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust
Winkelanschlag mit Anschlaglineal, auch als Schiebeschlitten verwendbar
Stabiler Parallelanschlag mit Schnellfixierung
Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
Abklappbare Tischverlängerung
Gestell und Motor vormontiert

Lieferumfang
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung (600 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Schiebestock
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne) | Fahrgestell inkl. Handgriffe | Parallelanschlag | Winkelanschlag | Tischverlängerung (600 x 800 mm) | Späneabsaugeinrichtung | Schiebestock
Produktbeschreibung:
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Präzise, leistungsstarke Tischkreissäge in Profi-Ausstattung - schnell gerüstet für jeden Einsatz | Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle | Leiser Induktionsmotor mit Motorbremse und Überlastschutz - wartungsfrei und robust | Winkelanschlag mit Anschlaglineal, auch als Schiebeschlitten verwendbar | Stabiler Parallelanschlag mit Schnellfixierung | Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt | Komfortable Einstellung der Sägeblattneigung von vorne | Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte | Abklappbare Tischverlängerung | Gestell und Motor vormontiert
Schalldruckpegel:
97 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
106 dB(A)
Messunsicherheit K:
4 dB(A)
Abmessungen:
1700 x 700 x 1000 mm
Max. Auflagefläche:
800 x 600 mm
Arbeitshöhe:
850 mm
Schnitthöhe:
0 - 85 mm
Max. Schnitthöhe 90/45°:
85 / 53 mm
Max. Schnittbreite am Parallelanschlag:
340 mm
Max. Materialbreite am Winkelanschlag:
250 mm
Leerlaufdrehzahl:
2990 /min
Schnittgeschwindigkeit:
50 m/s
Sägeblatt:
315 x 30 mm
Sägeblatt-Schwenkbereich:
0 - 45 °
Netzspannung:
220 - 240 V
Nennaufnahmeleistung:
3100 W
Gewicht:
75 kg
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
87.000 cm
Breite (Verpackung):
63.000 cm
Höhe (Verpackung):
50.000 cm
Bruttogewicht:
75.400 kg
BAA059001:
0103153100 ; statistische Warennummer: 84659120000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 87.000 cm; Breite (Verpackung): 63.000 cm; Höhe (Verpackung): 50.000 cm; Bruttogewicht: 75.400 kg; Schalldruckpegel: 97 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 106 dB(A); Messunsicherheit K: 4 dB(A); AAA098f001: 75 ; AAA301f001: 85 ; AAA302f001: 3.1 ; AAA077f001: 315 ; AAA303f001: 230 ; AAA317f001: true
BAA271001:
4003665403403
BAA002001:
TKHS 315 M - 3,1 WNB
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, Kappsäge
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,65*
€ 720,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,58*
€ 712,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,01*
€ 690,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,03*
€ 679,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,59*
€ 665,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.