Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

isol.Kabelschere, 600 mm, Öffnung 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
isol.Kabelschere, 600 mm, Öffnung 28 mm
isol.Kabelschere, 600 mm, Öffnung 28 mm
isol.Kabelschere, 600 mm, Öffnung 28 mm
Artikel-Nr.:
     C1883-603010006
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     5050E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
Kabelschere für Cu- und Alu-Adern bis 150 qmm, 600 mm lg, isoliert nach EN 60900, Öffnungsweite 28 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschere 600 mm, kabelschere, preising kabelschere, Isoliertes, Werkzeug, AuS, 1000V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,21*
€ 185,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 151,99*
€ 180,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PREISING
5500E_AS12G-PS
ab € 162,52*
Zubehör
PREISING
5544EGN
ab € 15,92*
Zubehör
PREISING
5501EP
ab € 55,73*
Zubehör
PREISING
5509E07
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.