Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug, 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug, 250 kg
Flaschenzug, 250 kg
Artikel-Nr.:
     C1883-110000052
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     2086/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
preising flaschenzug
flaschenzug
Flaschenzug mit drehbarem, geschmiedeten Lasthaken mit Hakensicherung und fest angespleistem Chemiefaserseil, fertig eingezogen. Jeweils mit 3 Rollen, Verhältnis 6:1, Zulässige Last: 250 kg, Seildurchmesser: 10 mm, Seillänge: 25 m, Bruchlast: 900 daN, max. Hubhöhe: 3,75 m, Rollendurchmesser: 60 mm, Rollenstärke: 12 mm, Rollen Material: Messing, Haken offen: 15 mm, Gewicht ohne Seil: 1650 g
Weitere Suchbegriffe: Zughub, Seilzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,88*
€ 200,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.