Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug, 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug, 150 kg
Flaschenzug, 150 kg
Artikel-Nr.:
     C1883-110000048
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     2086/0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
preising flaschenzug
flaschenzug
Flaschenzug mit drehbarem, geschmiedeten Lasthaken mit Hakensicherung und fest angespleistem Chemiefaserseil, fertig eingezogen. Jeweils mit 3 Rollen, Verhältnis 6:1, Zulässige Last: 150 kg, Seildurchmesser: 6 mm, Seillänge: 25 m, Bruchlast: 335 daN, max. Hubhöhe: 3,75 m, Rollendurchmesser: 50 mm, Rollenstärke: 12 mm, Rollen Material: Messing, Haken offen: 15 mm, Gewicht ohne Seil: 1500 g
Weitere Suchbegriffe: Zughub, Seilzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.