Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 304,8m Cat5e Patchkabel UTP - Bulk Cat.5e Netzwerkkabel - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 304,8m Cat5e Patchkabel UTP - Bulk Cat.5e Netzwerkkabel - Grau
StarTech.com 304,8m Cat5e Patchkabel UTP - Bulk Cat.5e Netzwerkkabel - Grau
StarTech.com 304,8m Cat5e Patchkabel UTP - Bulk Cat.5e Netzwerkkabel - Grau
StarTech.com 304,8m Cat5e Patchkabel UTP - Bulk Cat.5e Netzwerkkabel - Grau
Artikel-Nr.:
     C1880-WIRC5ECMRGRY
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WIRC5ECMRGRY
EAN/GTIN:
     5054533468795
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Stellen Sie zuverlässige Ethernetverbindungen für Anwendungen her, die Kabel mit CMR-Rating erfordern

Das Cat5e-350-MHz-Solid UTP-Kabel (grau) WIRC5ECMRGRY ist CMR-bewertet für die Verwendung in Wänden, Kabelkanälen, Decken usw. und ist in einer Großrolle von 304,8 m erhältlich. Das Kabel hat eine graue PVC-Ummantelung, die für Flexibilität und Strapazierfähigkeit sorgt und eine einfachere Farbcodierung von Netzwerkkabelverbindungen ermöglicht.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Ausgelegt für 350 MHz, übertrifft Cat 5e-Standards
- Kaufen Sie en gros, um Kosten zu sparen
- Praktisches Abmessen von Kabellängen
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Höhe:
5 mm
Gewicht:
9200 g
Verpackungsbreite:
355 mm
Verpackungstiefe:
355 mm
Verpackungshöhe:
215 mm
Paketgewicht:
9700 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
304.9 m
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Produktfarbe:
Grau
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart:
Fest
Kabelbewertung:
CMR
AWG Kabelgröße:
24
Frequenz:
350 MHz
Plug:
Ja
Zertifizierung:
UL
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,80*
€ 210,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,45*
€ 170,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.