| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-WIRC5ECMR Herst.-Nr.: WIRC5ECMR EAN/GTIN: 0065030842518 |
| |
|
| | |
| Stellen Sie zuverlässige Ethernetverbindungen für Anwendungen her, die Kabel mit CMR-Rating erfordern
Das Cat5e-350-MHz-Solid UTP-Kabel (blau) WIRC5ECMR ist CMR-bewertet für die Verwendung in Wänden, Kabelkanälen, Decken usw. und ist in einer Großrolle von 304,8 m erhältlich. Das Kabel hat eine blaue PVC-Ummantelung, die für Flexibilität und Strapazierfähigkeit sorgt und eine einfachere Farbcodierung von Netzwerkkabelverbindungen ermöglicht.
Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
The StarTech.com Advantage
- Kaufen Sie en gros, um Kosten zu sparen - Ausgelegt für 350 MHz, übertrifft Cat 5e-Standards - Praktisches Abmessen von Kabellängen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9300 g | Verpackungsbreite: | 217 mm | Verpackungstiefe: | 355 mm | Verpackungshöhe: | 352 mm | Paketgewicht: | 9502 g | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Kabellänge: | 304.9 m | Kabelstandard: | Cat5e | Kabelschirmung: | U/UTP (UTP) | Produktfarbe: | Blau | Jackenmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Kabelbewertung: | CMR | AWG Kabelgröße: | 24 | Frequenz: | 350 MHz | Plug: | Ja | Zertifizierung: | UL | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |