Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 304,8m Rolle Cat6 UTP Netzwerkkabel - Cat 6 CMR Verlegekabel - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 304,8m Rolle Cat6 UTP Netzwerkkabel - Cat 6 CMR Verlegekabel - Grau
StarTech.com 304,8m Rolle Cat6 UTP Netzwerkkabel - Cat 6 CMR Verlegekabel - Grau
Artikel-Nr.:
     C1880-WIR6CMRGR
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WIR6CMRGR
EAN/GTIN:
     5054484496335
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Stellen Sie Power-über-Ethernet-fähige Gigabit-Netzwerkverbindungen in Anwendungen her, für die CMR-Kabel erforderlich sind

Die 304,8 m lange Rolle Cat6-Riser-Kabel WIR6CMRGR (grau) entspricht oder übertrifft alle Cat6 Spezifikationen, um zuverlässige Gigabit-Netzwerkverbindungen zu gewährleisten. Die Ummantelung ist mit Angaben zur verbleibenden Länge in Fuß markiert, sodass leicht erkennbar ist, wie viel Kabel auf der Rolle verbleibt und Sie die Kabellänge gemäß Ihren Installationsanforderungen zuschneiden können.

Das WIR6CMRGR ist nur aus hochwertigsten Materialien gefertigt und bietet zuverlässige Leistung. Mit unserer lebenslangen Garantie.

Riser-fähig

Dieses Cat 6-Kabel wurde für CMR-Riser-Installationen getestet und ist hervorragend für die Kabelführung in der Wand, im Boden und in Aufzugschächten geeignet, wo ein CMR Brandschutzgrad benötigt wird.

100 % Kupfer - ein besseres Preis-Leistungsverhältnis

Cat6-Kabel von StarTech.com werden nur aus hochwertigen Kupferleitern gefertigt. Zwar bieten viele Kabelhersteller ein billigeres Kabel aus einem mit Kupfer ummantelten Aluminiumkern an, wir gehen jedoch bei der Qualität keine Kompromisse ein, um sicherzustellen, dass Ihre Investition in Netzwerkkabel für hochwertigste und leistungsstarke Verbindungen sorgt.

0,26 mm²-Kabel

Dieses Cat6-Kabel wird aus 0,26 mm² dickem Kupferdraht gefertigt und ist für eine Vielzahl von Ethernet-Anwendungen geeignet, z. B. Power Over Ethernet (PoE). Da unsere Kabel aus hochwertigem Kupferdraht bestehen, sind sie hervorragend für Power Over Ethernet-Anwendungen geeignet, während geringwertigere Aluminiumkabel mit Kupferummantelung über unzureichende Leitereigenschaften verfügen, schnell Wärme entwickeln, und zu Geräteschäden und möglicherweise Bränden führen können.

The StarTech.com Advantage

- Hervorragend geeignet für Riser-Installationen (in der Wand, im Boden, in Aufzugschächten usw.)
- Einfach aus der Reelex-Box zu ziehen für schnellere Kabelführung
- Messen Sie ganz einfach die Kabellänge, und achten Sie darauf, wie viel Kabel auf der Rolle verbleibt
Weitere Informationen:
Gewicht:
16400 g
Verpackungsbreite:
455 mm
Verpackungstiefe:
460 mm
Verpackungshöhe:
220 mm
Paketgewicht:
13852 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
304.9 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Produktfarbe:
Grau
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelbewertung:
CMR
AWG Kabelgröße:
23
Frequenz:
500 MHz
Plug:
Ja
Zertifizierung:
UL
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,20*
€ 316,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,35*
€ 308,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,85*
€ 298,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.