Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
StarTech.com 1 HE 19" Patchpanel Halteung mit Scharnier zur Wandmontage
Artikel-Nr.:
     C1880-WALLMOUNTH1
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WALLMOUNTH1
EAN/GTIN:
     0065030783507
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1he
patchpanel
Montieren Sie ein Patchpanel oder einen Netzwerk-Switch an der Wand, und erhalten Sie durch die Scharnierbefestigung auch Zugang zur Rückseite des Geräts.

Das klappbare 1U-19-Zoll-Wandmontage-Slotblech für Patchpanels WALLMOUNTH1 ist 10 cm tief und robust, eine zuverlässige Lösung für die Wandmontage eines Patchpanels oder anderer schlanker 19-Zoll-Netzwerkgeräte.

Das Wandmontage-Slotblech für Patchpanels ist klappbar für einfachen Zugang zu Konfigurationstasten, Ports und Kabel.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Die klappbare Seitenblende ermöglicht einfachen Zugang zur Rückseite der montierten Geräte für einfache Einstellungen.
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
6
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
4
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
515 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
843 g
Größe (Imperial):
19 "
Breite:
501 mm
Tiefe:
152 mm
Höhe:
44 mm
Montagetiefe (min.):
152 mm
Gewicht:
579.5 g
Warentarifnummer (HS):
85389099
Typ:
Wandmontiertes Regal
Produktfarbe:
Schwarz
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Rack-Kapazität:
1U
Montageloch Form:
Quadratisch
Rahmentyp:
offen
Konformität mit Industriestandards:
EIA-310-D
Zertifizierung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.