Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 12HE - 30,5 cm tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 12HE - 30,5 cm tief
StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 12HE - 30,5 cm tief
StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 12HE - 30,5 cm tief
StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 12HE - 30,5 cm tief
StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 12HE - 30,5 cm tief
StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 12HE - 30,5 cm tief
StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 12HE - 30,5 cm tief
StarTech.com Wandmontage Halterung für flache Rack Geräte - 12HE - 30,5 cm tief
Artikel-Nr.:
     C1880-WALLMNT12
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     WALLMNT12
EAN/GTIN:
     0065030866767
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Befestigen Sie bis zu 30cm (12 Zoll) tiefe Geräte, z. B. Patchpanel oder Netzwerk-Switches, an der Wand

Diese Wandmontagehalterung bietet 12HE für die Wandbefestigung von flachen, bis zu 30cm (12 Zoll) tiefen Einbaugeräten, z. B. Patchpanel oder Netzwerk-Switches. Steigern Sie die Effizienz und Zugänglichkeit an Ihrem Arbeitsplatz Anstatt Platz auf Ihrem Schreibtisch oder auf anderen Flächen zu belegen, optimiert das 12U-Rack Ihren Arbeitsraum durch effiziente Montage Ihrer flachen Geräte an der Wand. Da es keinerlei Stellfläche belegt, ist es die perfekte Lösung für Ihre SoHo-Umgebung (Small Office/Home Office) oder Ihren Serverraum, wo nur begrenzt Platz zur Verfügung steht. Garantiert sichere und mühelose Installation Das aus massivem Stahl gefertigte Wandmontage-Rack ist die stabile und sichere Montagelösung für Ihre geschäftskritischen Geräte. Da die Wandmontagelöcher im Abstand von 40,64cm (16 Zoll) angebracht sind, entspricht es zudem exakt dem Standard-Trockenbau-Ständerwerk. Dies garantiert die einfache und sichere Befestigung an Leichtbauwänden. Für die mühelose Verlegung von Kabeln ist das Rack darüber hinaus an der Rückseite mit einem Zugangsdeckel ausgestattet. Um Ihnen die mühsame Suche nach separater Montage-Hardware zu ersparen, gehören Käfigmuttern und Schrauben zum Lieferumfang der Wandmontagehalterung. Wenn Sie auf der Suche nach einer flachen Montagelösung mit weniger Rackeinheiten sind, bietet StarTech.com auch ein 6U Wandmontagehalterungund ein 8U Wandmontagehalterung. Das WALLMNT12 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Steigern Sie die Effizienz in Ihrem Büro oder Serverraum, indem Sie flache Geräte an der Wand befestigen
- Solide Installation geschäftskritischer Geräte in massivem Stahl-Design
- Müheloser Aufbau dank Montagebohrungen für Wandmontage im Abstand von 30,64cm (16 Zoll), passend zum Standard-Trockenbau-Ständerwerk
Weitere Informationen:
Muttern enthalten:
Ja
Anzahl der Muttern:
37
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
42
Montageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
383 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Verpackungshöhe:
567 mm
Paketgewicht:
11000 g
Konformität mit Industriestandards:
EIA/ECA-310-E
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Rack-Kapazität:
12U
Typ:
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität:
56.7 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Rahmentyp:
offen
Produktdesign:
2-Säule
Montageloch Form:
Quadratisch
Zertifizierung:
CE, REACH
Breite:
499 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
541 mm
Gewicht:
8700 g
Montagetiefe (max.):
349 mm
Warentarifnummer (HS):
85381000
Breite des Versandkartons:
383 mm
Höhe des Versandkartons:
567 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank startech, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,78*
€ 171,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,44*
€ 156,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,35*
€ 151,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.