Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVI DDC EDID Ghost Emulator mit EDID copy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DVI DDC EDID Ghost Emulator mit EDID copy
StarTech.com DVI DDC EDID Ghost Emulator mit EDID copy
StarTech.com DVI DDC EDID Ghost Emulator mit EDID copy
StarTech.com DVI DDC EDID Ghost Emulator mit EDID copy
StarTech.com DVI DDC EDID Ghost Emulator mit EDID copy
StarTech.com DVI DDC EDID Ghost Emulator mit EDID copy
Artikel-Nr.:
     C1880-VSEDIDDVI
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VSEDIDDVI
EAN/GTIN:
     611101347132
Extended Display Identification (EDID) Daten für optimale Anzeigeeinstellungen kopieren oder emulieren

Mit dem DVI EDID-Emulator VSEDIDDVI können Sie Extended Display Identification Data von einem Monitor erfassen und erhalten. Der Monitor kann dann mit einer Videosignalquelle (Video Extender, KVM-Switch usw.) verbunden werden, um EDID-Informationen weiterzugeben und zu gewährleisten, dass die korrekten Videoeinstellungen erhalten bleiben.

EDID-Informationen enthalten wichtige Display-Einstellungen wie maximale Bildgröße, Farbeigenschaften, werksseitig voreingestellte Zeitangaben, Frequenzbereichsgrenzen usw. Da die meisten Video Extender-Systeme keine EDID-Kommunikation zwischen der Quelle und dem Remote-Display bieten, ist der DVI EDID-Emulator eine perfekte Lösung zur Gewährleistung des optimalen Signals für das Display und somit einer längeren Lebensdauer Ihrer Displays.

Ausgestattet mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Die Funktion EDID Copy spart Zeit, indem sie sicherstellt, dass Ihr Display so funktioniert, wie Sie es brauchen
- Einfacher Drehschalter ermöglicht eine schnelle Emulation der gewünschten EDID-Einstellungen
- Robustes Stahlgehäuse für Langlebigkeit unter erschwerten Bedingungen
Weitere Informationen:
Video Porttyp:
DVI-I
Anzahl der Videoeingänge:
1
Anzahl der Videoausgänge:
1
Maximale Video-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Mitgelieferte Kabel:
USB
Verpackungsbreite:
102 mm
Verpackungstiefe:
157 mm
Verpackungshöhe:
46 mm
Paketgewicht:
243 g
Breite:
52 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
123 g
Breite des Versandkartons:
174 mm
Höhe des Versandkartons:
170 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
LED-Anzeigen:
Fehler, Leistung
Zertifizierung:
FCC, CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.