Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI Konverter Switch - HDMI / VGA / Component / S-Video Skalierer - 1920x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI Konverter Switch - HDMI / VGA / Component / S-Video Skalierer - 1920x1200
StarTech.com HDMI Konverter Switch - HDMI / VGA / Component / S-Video Skalierer - 1920x1200
StarTech.com HDMI Konverter Switch - HDMI / VGA / Component / S-Video Skalierer - 1920x1200
StarTech.com HDMI Konverter Switch - HDMI / VGA / Component / S-Video Skalierer - 1920x1200
StarTech.com HDMI Konverter Switch - HDMI / VGA / Component / S-Video Skalierer - 1920x1200
Artikel-Nr.:
     C1880-VS721MULTI
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VS721MULTI
EAN/GTIN:
     0065030848497
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch
Nutzen Sie ein HDMI-Display für mehrere analoge oder digitale Videoquellen (z. B. VGA, Component, S-Video, Composite, HDMI)

Mit dem mehrfachen Videoeingang-auf-HDMI-Switch VS721MULTI können Benutzer zwischen 7 verschiedenen Audio-Video-Quellen auf ein einziges HDMI-fähiges Display umschalten.

Dieser vielseitige Skalierer/Schalter ist die perfekte Lösung zum Kombinieren und Skalieren von analogen Videoquellen (RGB/YPbPr/YCbCr) mit Ihrem digitalen HDMI-Display, sodass keine Kosten für das Aufrüsten einzelner Komponenten (z. B. DVD-Spieler, PC, Videorekorder usw.) entstehen.

Der Videokonverter/Schalter ist eine All-in-One-Multimedia-Lösung mit Unterstützung für Full HD-Videoauflösung von 1080p und digitalen und analogem Audio. Zudem bietet der Schalter eine serielle RS232-Fernbedienung und eine komfortable IR-Fernbedienung zum Wechseln zwischen Videoquellen.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Da Sie dank dieses Schalters/Konverters ein einziges HDMI-Display für bis zu sieben verschiedene Arten von digitalen oder analogen Videoquellen verwenden können, bietet dieser eine All-in-One-Multimedia-Switch-Lösung
- Der Schalter/Skalierer verfügt über eine serielle RS232-Fernbedienung (mit Software) und eine bequeme IR-Fernbedienung, die den Wechsel zwischen den Videoquellen vereinfacht
- Der Switch/Konverter maximiert die Kompatibilität mit A/V-Geräten durch Konvertieren und Skalieren von analogen Videoquellen (z. B. VGA, Component, Composite, S-Video) auf ein HDMI-Display
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom:
0.6 A
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Stromstecker-Typ:
Typ M
Montageset:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Seriell
AC-Netzadapter:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Software-CD:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Video Porttyp:
HDMI
HDMI-In:
3
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse:
1
Audioeingang (L, R):
3
Audio (L,R) Out:
3
Composite Video-Eingang:
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr):
1
3,5 mm (1/8-inch) out:
Ja
RS-232 port:
1
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
459 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
2700 g
Breite:
173 mm
Tiefe:
384 mm
Höhe:
45 mm
Gewicht:
1800 g
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Material:
Aluminium
Produktfarbe:
Schwarz
HDCP:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 1050, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
LED-Anzeigen:
Ja
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,30*
€ 490,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,72*
€ 488,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,03*
€ 476,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,83*
€ 463,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,64*
€ 431,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.