Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI Matrix Video Switch mit Audio und RS232 - Umschalter 4:4 - 1920x1080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com HDMI Matrix Video Switch mit Audio und RS232 - Umschalter 4:4 - 1920x1080
StarTech.com HDMI Matrix Video Switch mit Audio und RS232 - Umschalter 4:4 - 1920x1080
StarTech.com HDMI Matrix Video Switch mit Audio und RS232 - Umschalter 4:4 - 1920x1080
StarTech.com HDMI Matrix Video Switch mit Audio und RS232 - Umschalter 4:4 - 1920x1080
StarTech.com HDMI Matrix Video Switch mit Audio und RS232 - Umschalter 4:4 - 1920x1080
Artikel-Nr.:
     C1880-VS440HDMI
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VS440HDMI
EAN/GTIN:
     778889320105
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Monitor Splitter
Mit dem 4x4-HDMI®-Audio/Video-Kreuzschiene/Splitter VS440HDMI (mit Audio und RS232) können bis zu 4 verschiedene HDMI- oder DVI-Eingänge (mithilfe von separat erhältlichen HDMI-auf-DVI-Adaptern) mit Audio von 4 unabhängigen Displays oder Projektoren gemeinsam verwendet werden. Diese Kreuzschiene bietet eine bequeme Steuerung über die Frontblendendrucktaste und RS232-PC-Software und ermöglicht das individuelle Umschalten eines jeden Eingangs und des entsprechenden Audios, d. h. für maximale Flexibilität können verschiedene A/V-Quellen an jedem Ausgang ausgegeben werden, oder eine einzige Quelle kann über mehrere Ausgänge ausgegeben werden. Der Switch verfügt über ein Frontblenden-LCD-Display zur einfachen Statusüberwachung und eine mitgelieferte Fernbedienung und ein IR-Extender-Modul für einfache Steuerung aus der Ferne. Die HDMI Video-Kreuzschiene wurde für maximale Funktionalität und platzsparenden Einsatz entwickelt. Sie kann als eigenständige Lösung oder Rackmount-Lösung (mit den mitgelieferten Montageösen) verwendet werden. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil
- Die Kreuzschienenfunktion gibt Ihnen per Tastendruck volle Kontrolle über die Videoquelle, die auf den einzelnen Monitoren dargestellt wird.
- Mit Frontblendendrucktasten, RS232-PC-Port und IR-Fernbedienung für einfache Steuerung und flexible Umschaltoptionen
- Speicherung der Displaykonfigurationen für praktischen Aufruf bevorzugter Kombinationen
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
Schwarz
Rack-Einbau:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Produkttyp:
AV-Matrix-Umschalter
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Warentarifnummer (HS):
85299097
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.6 A
Ausgangsstrom:
1500 mA
Ausgangsspannung:
12 V
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
185 mm
Tiefe:
440 mm
Höhe:
42 mm
Gewicht:
2400 g
Verpackungsbreite:
263 mm
Verpackungstiefe:
581 mm
Verpackungshöhe:
90 mm
Paketgewicht:
3100 g
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen:
4
RS-232 port:
1
Mitgelieferte Kabel:
RS-232
Rackmontageset:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
6
Steckertypen enthalten:
AU, EU, UK, US
IR-Verlängerung enthalten:
Ja
Eingebautes Display:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,47*
€ 699,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,21*
€ 690,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,77*
€ 674,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,84*
€ 659,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,06*
€ 622,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.